ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 浴室用品
ミヤコの その他浴室部品
ガタ止め
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65834098
品番
M246GTM-3
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質
EPDM
寸法
2-9
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
9
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
50