M246HTJH 高耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付 ミヤコ 65834204

高耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法10×50M
内容量1個注文コード65834204品番M246HTJH
参考基準価格(税別)¥76,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。

寸法10×50M耐熱温度(℃)95材質PE-RT最小曲げ半径(mm)150使用温度範囲(℃)-20~85
注意
※取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
※風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする