スマートホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65834633 品番M246SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。
また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。
タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。
ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。

付属品専用ホースバンド24個 材質PVC 寸法15×20×20M 温度範囲(℃)0〜65 最高使用圧力(MPa)0.3 寸法D(Φmm)19.7 最小曲げ半径(mm)120 寸法d(Φmm)13.2 使用流体水又は温水 最高使用温度(℃)65
注意
※風呂追焚配管専用です。
※給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。
※高温差し湯(80度)には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする