曜日別特売
165008 Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65834757

Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード65834757品番165008
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980


TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子
PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。
赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2

仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:7.1mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3765アズワン品番65-7761-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする