M246TJ 耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻) ミヤコ 65834764

耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65834764品番M246TJ
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。

材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
注意
※取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
※風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする