二重フタ共栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65834965 品番 M247GW
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。

寸法40 材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM 寸法d1-1/2 寸法D(Φmm)63 寸法D1(Φmm)43.5 寸法D2(Φmm)32 寸法H(mm)48 取付穴径(Φmm)50 高さ(mm)48 材質(本体)黄銅製クロームメッキ 呼び径40 外径(Φmm)63
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする