二重フタ共栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径50 注文コード65834974 品番M247GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。

寸法50 材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM 寸法d2 寸法D(Φmm)73 寸法D1(Φmm)54 寸法D2(Φmm)32 寸法H(mm)50 取付穴径(Φmm)62 高さ(mm)50 材質(本体)黄銅製クロームメッキ 呼び径50 外径(Φmm)73
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65834974 M247GW 47316351 TO-184W/50A 親子共栓 SUGICO(スギコ) 親子共栓 SUGICO(スギコ) 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする