ICF-316-T-O-TR ZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 5個入 SAMTEC 65834976

ZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65834976品番ICF-316-T-O-TR
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398


Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン DIP ソケットの列間隔は 16 ポジションです。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1408アズワン品番65-7635-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする