ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
二重フタ共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65834983
品番
M247GW
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
寸法
75
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
寸法d
3
寸法D(Φmm)
107
寸法D1(Φmm)
83
寸法D2(Φmm)
32
寸法H(mm)
50
取付穴径(Φmm)
90
高さ(mm)
50
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
75
外径(Φmm)
107
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。