エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPひも
Φ 1.0mmx50m ポリエステルコード 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65834994
品番
EA628AX-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
ブラインドのひもなどに。
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に適しています。
吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。
仕様
●サイズ:Φ1mm×50m●構造:8打ちコード(芯入り)●カラー:白●重量(g):94●材質:ポリエステル
アズワン品番
65-9268-84