ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
二重フタ共栓 カギ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65835087
品番
M248EWK
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
寸法
100
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
寸法d
4
寸法D(Φmm)
135
寸法D1(Φmm)
116
寸法D2(Φmm)
64
寸法H(mm)
64.5
高さ(mm)
64.5
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
100
外径(Φmm)
135
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※長期間の貯水には適しておりません。