Φ600x 90mm LEDシーリングライト 薄型/ 8畳用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65835089 品番EA761XP-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


シンプルな薄型デザインです。
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

仕様●明るさ:4299lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:26.8W(明るさアップモード時/34.8W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:〜8畳●光源:LED●リモコンで(100〜5%)調光、(昼光色〜電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする