ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
ステンレス二重フタ共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65835148
品番
M248EWS
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
寸法
50
寸法H(mm)
49
寸法d(mm)
2
寸法D(Φmm)
85
寸法D1(Φmm)
65
材質
本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
高さ(mm)
49
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
呼び径
50
外径(Φmm)
85
寸法D2(Φmm)
40
注意
※ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)