オールステンレス二重フタ共栓 カギ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65835245 品番 M248WSK
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

錆び難いオールステンレス製です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。

寸法75 寸法H(mm)55 寸法d(mm)3 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)96 材質SCS13 高さ(mm)55 材質(本体)ステンレス(SCS13) 呼び径75 外径(Φmm)125 寸法D2(Φmm)40
注意
※ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする