アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード65835475 品番EXT-2/20276 2X22AWG(0.35)
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


30 V、ロボットケーブル、EXT-2/20276
UL適合、汎用ロボットケーブル UL VW-1難燃性規格適合 内部電子機器の配線又は外部接続の可動部品

仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.6mm●導体構成:72 / 0.08 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:30 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●導体抵抗:62.2 Ω/km●コード番号:392-3962 アズワン品番65-7476-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする