縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65835516 品番M25PGB
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。

ホース長さ(mm)620 用途VP・VU50用 仕様M68 材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS 全長(mm)620 ホース長さ(m)0.62
注意
※袋ナットのねじサイズを確認の上施工してください。
※縦引トラップ用(M44PTG/M44PTX/M44PTXT/M44PTTX)用の排水ホースです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする