排水ホース 回転ナット付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)1.5 寸法(mm)40 注文コード65835577 品番M25UA
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はホース長さ・寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

回転ナット付排水ホースです。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。

寸法(mm)40 材質SPVC、パッキン/SBR ねじ径G1-1/2 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1.5 ホース外径(Φmm)39
注意
※ねじは、G11/4・G11/2・G2の3種類ありますので、確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65835568
2023-06-25
用途:
排水ホース交換
その他業種

ナットだけで回転してくれるので、床排水口が斜め下にあるうちのような場合には取り付けが楽になってありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする