ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用排水ホース
排水ホース 回転ナット付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ホース長さ(m)
2
寸法(mm)
40
注文コード
65835586
品番
M25UA
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
回転ナット付排水ホースです。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
寸法(mm)
40
材質
SPVC、パッキン/SBR
ねじ径
G1-1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
2
ホース外径(Φmm)
39
注意
※ねじは、G11/4・G11/2・G2の3種類ありますので、確認の上ご使用ください。