排水ホース(兼用アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65835622 品番 M25UAW
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。
流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。
ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。

寸法(mm)40・50×1.0M 材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)39
注意
※耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。
※小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする