曜日別特売
M25UAW 排水ホース(兼用アダプタ付) ミヤコ 65835647

排水ホース(兼用アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホース長さ(m)2
内容量1個注文コード65835647品番M25UAW
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。
流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。
ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。

寸法(mm)40・50×2.0M材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)39
注意
※耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。
※小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする