排水ホース用ユニオンナット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65835665 品番 M25UN
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。

材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR 寸法40
注意
※接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
製品の排水用
個人のお客様

ナット部分のネジ山が上まで少し足りないので,締め込んだ際にかかりが甘いように思います。
ナット部分のみ他社製品に交換して使用しました。

対象商品:
65835656
2019-07-14
用途:
台所シンクの配管

シンクのオーバーフロー菅部品が劣化したので交換用に購入。内径25φのホースだったので「M25UN」という商品名から適合すると判断、また商品ページに詳細な情報がなかったこともあり購入したが、接合部はφ30で使用できなかった。その後ミヤコのHPでも仕様確認。このシリーズ(30/40/50)の取付部外径はそれぞれ(29.5/30/30.5)。排水ホース「M25L」がそもそも内径φ30。事前に確認しなかったのが不味かったのだが、「呼称が紛らわしい!」とだけ叫んでおきたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報が分かりづらく、ご迷惑おかけし、誠に恐れ入ります。
担当部署に伝え、改善にと努めてまいります。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする