ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
共栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65835997
品番
M26W
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
100
寸法D(Φmm)
125
寸法D1(Φmm)
95
寸法d1(Φmm)
100
寸法d2(Φmm)
107
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
高さ(mm)
25
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
100
寸法H(mm)
25
外径(Φmm)
125
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。