ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836015
品番
M26W
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
50
寸法D(Φmm)
66
寸法D1(Φmm)
48
寸法d1(Φmm)
51
寸法d2(Φmm)
56
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
高さ(mm)
25
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
50
寸法H(mm)
25
外径(Φmm)
66
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。