樹脂製埋込ベントキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65836182 品番 M328P
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

排水管の吸気、通気口用に使用します。
埋込ベントキャップです。

材質PVC アイボリー 寸法50×65 寸法H(mm)69 寸法D(Φmm)120 寸法d1(Φmm)60 寸法d2(Φmm)67 寸法d3(Φmm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする