ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
ユニットエルボ(両ルーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65836234
品番
M335
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
寸法
13
付属品
パッキン
材質
本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
取付穴径(Φmm)
(パネル)28
取付可能厚(mm)
13
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材