ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65836277
品番
M335PW
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。
寸法
13ダブル
材質
本体/青銅製、プレート/SUS430
取付穴径(Φmm)
(パネル)31
取付可能厚(mm)
12
面間寸法(mm)
(取付穴)100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材