ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
ユニットエルボ(片ルーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65836286
品番
M336
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
寸法
13
付属品
パッキン
材質
本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
取付穴径(Φmm)
(パネル)28
取付可能厚(mm)
18
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材