ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65836338 品番M337PW
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。
空回り防止用のビス穴が明いています。
必要に応じ任意のビスを使用してください。

寸法13ダブル 材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)17 面間寸法(mm)(取付穴)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする