ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836356
品番
M34
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
100
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
寸法d
4
寸法D(Φmm)
140
寸法D1(Φmm)
103
寸法H(mm)
67
取付穴径(Φmm)
115
高さ(mm)
67
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
100
外径(Φmm)
140
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。