ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836365
品番
M34
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
25
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
寸法d
1
寸法D(Φmm)
51
寸法D1(Φmm)
28
寸法H(mm)
25
取付穴径(Φmm)
35
高さ(mm)
25
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
25
外径(Φmm)
51
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。