ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836383
品番
M34
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
40
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
寸法d
1-1/2
寸法D(Φmm)
64
寸法D1(Φmm)
42
寸法H(mm)
35
取付穴径(Φmm)
50
高さ(mm)
35
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
40
外径(Φmm)
64
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。