ユニット取出金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65836444 品番 M340
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
壁面、床面を貫通する取出し金具です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。

付属品パッキン、ビス 仕様レンチサイズ12 材質スベリバッキン:PP 材質(本体)CAC406 寸法13×70 寸法D(Φmm)70 材質(パッキング)CR 材質(ビス)SUS304
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65836426
2023-02-20
用途:
水道工事

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
65836426
2022-06-24
用途:
流し台の蛇口取付で使用します。
山陽設備 様

蛇口を接続する時簡単で、かなりしっかり取付できるので使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする