HI用ユニット取出金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65836557 品番 M340HI
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

給水用のHIユニットツギタシです。
本体が金属でしっかり固定できます。

付属品パッキン、ビス 材質黄銅製クロームメッキ・HIPVC 寸法13×58 寸法H(mm)50 寸法D(Φmm)58 寸法W(mm)32 寸法d(Φmm)18
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする