ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836654
品番
M34E
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
内ネジ共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
40
寸法H(mm)
43
寸法D(Φmm)
65
寸法D1(Φmm)
50
寸法d
1-1/2
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
高さ(mm)
43
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
40
外径(Φmm)
65
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。