共栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65836672 品番 M34E
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

内ネジ共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。

寸法65 寸法H(mm)52 寸法D(Φmm)97 寸法D1(Φmm)79 寸法d2-1/2 材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR 高さ(mm)52 材質(本体)黄銅製クロームメッキ 呼び径65 外径(Φmm)97
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする