ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 流し・台所用品
ミヤコの 流し用共栓
ステンレス共栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836715
品番
M34SK
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
25
材質
本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
寸法d
1
寸法D(Φmm)
51
寸法D1(Φmm)
29
寸法H(mm)
28
取付穴径(Φmm)
35
高さ(mm)
28
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
呼び径
25
外径(Φmm)
51
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。