イーサネットケーブル 100m 黒 SF/UTP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65836979 品番268662000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Van Damme カテゴリ 6 SF/UTP 遮蔽ツアー CAT ケーブルは、長距離伝送の性能を向上させました。この製品は、高密度ポリオレフィン絶縁体とポリエチレン製の中心クロスメンバを備えた単線導体で構成されています。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。ポリエチレン製のクロスメンバと TPV ジャケットにより、の保護性が確保されています 導体は動的に使用されます カテゴリ 6 TIA / EIA-568-C-2、EN50288-2-2、ISO / IEC11801 の要件に適合しています Neutrik NE8 Ethercon ケーブルキャリアとの併用に最適です

仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/UTP●外被色:黒●コード番号:219-8518 アズワン品番65-7461-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする