イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65837250 品番851-16321 RJ45SPC6-05.0M/WH (5.0)
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498


Cat 6スリム直径LSOHパッチリード
このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。
密度を向上 エアフローを向上

仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4469 アズワン品番65-7449-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする