曜日別特売
1417380 インサート HC シリーズ メス 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト 65837365

インサート HC シリーズ メス 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
65837365
品番
1417380
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Phoenix Contact インサートモジュールは、0 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えています。アキシャルねじ接続タイプです。PE 伝送用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5330
アズワン品番
65-7766-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする