二重フタゴム栓 カギ式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65837485 品番 M43GEK
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。

上径(Φmm)43.5 下径(Φmm)52 高さ(mm)25 適合品番M247GW 材質NR 寸法40GWK 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)43.5 寸法D1(Φmm)52 寸法D2(Φmm)32 くさりの有無なし
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※ゴム栓は完全には止水できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65837467
2019-10-17
用途:
浴槽排水口栓
医療法人三幸会 様

今までは金属の栓で、傷が付いたりしたら水が漏れる。これはゴムなので
しっかりくっついて水が漏れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする