TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ウィンピア ダブルブラケツト ウォームホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65837548
品番
WPWBWW
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。
仕様
●品名:ダブルブラケツト ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):19×30×100●長さ(mm):99●高さ(mm):30●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:インドネシア●コード番号:349-5037
アズワン品番
67-2319-13