バイオクラフト
バイオクラフトの 撹拌・粉砕・混合関連
バイオクラフトの 振盪器
バイオクラフトの 振盪器関連品
ウェーブシェーカー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65837557
品番
BC-720
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪
ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様
●テーブルサイズ(mm):幅280×奥行280●外寸(mm):幅285×奥行285×高155●搭載重量(kg):2kg(中央部搭載)●本体重量(kg):5.2●消費電力(VA):20●動作:三次元駆動●振幅傾斜数(min):3〜33回●傾斜角度:水平〜10°(連続可変)●使用環境:0〜65℃/湿度20〜90%(結露なき事)
アズワン品番
67-0320-75