洗濯機排水金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法40 注文コード65837634 品番M44F
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。

材質黄銅クロムメッキ 寸法40 寸法H(mm)26 寸法d(mm)44 寸法D(mm)74 寸法D1(mm)41
注意
※VU40、VU50用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする