ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗濯機用品
ミヤコの 排水部材
洗濯機排水金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65837695
品番
M44FPL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
寸法
50
材質
ゴムエルボ:TPO、VUスリーブ:PVC
材質(本体)
ABS
材質(キャップ)
PE
材質(バンド)
SWM-B
注意
※VP、VU50兼用です。