エアシリンダ CRDSNUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1726 注文コード65837950 品番CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは40mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1726 アズワン品番65-8027-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする