Festo
Festoの エアシリンダ
Festoの 標準形エアシリンダ
Festoの 丸形
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1737
注文コード
65837959
品番
CRDSNU-B-25-40-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは40mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様
●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1737
アズワン品番
65-8032-16