エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65837968 品番DSBC-63-160-D3-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980


Festo ISO シリンダ DSBC - 63-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 160 mm、ピストン径 63 mm、ピストンロッドねじ M16x1.5、クッションを備えています。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 63 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1160 アズワン品番65-8030-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする