エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838108 品番DSBC-125-200-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800


Festo ISO シリンダ DSBC - 125-200 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 200 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 200 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1199 アズワン品番65-8020-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする