曜日別特売
DSBC-50-125-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 65838117

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65838117品番DSBC-50-125-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980


Festo ISO シリンダ DSBC - 50-125-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークは 125 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1075アズワン品番65-8035-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする