DSBF-C-80-160-PPVA-N3-R エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 65838135

エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65838135
品番
DSBF-C-80-160-PPVA-N3-R
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800


Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-160 - PPVA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPV ( PPV )

仕様
●ストローク:160mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1117
アズワン品番
65-8024-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする